Pákové kleště na pletivo s vícesložkovými návleky 950 mm

Č. pol.: 71 82 950
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 71 82 950
    EAN/GTIN 4003773066798
    Číslo výrobcu 71 82 950
    Číslo L L70010 1086

    Popis

    Popis:

    • Řezný výkon až do tvrdosti 48 HRC
    • robustní břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC
    • kovaný doraz s pohodlným tlumičem
    • dobrá přístupnost díky velmi ploché hlavě a ploše kloubů
    • Ergonomicky nakloněné nohy pro práci bez únavy
    • robustní a velmi praktické dvoubarevné vícesložkové kryty
    • přesné nastavení (12x) a přenastavení pomocí excentrických šroubů
    • vysoký řezný výkon při nízké námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru
    • šroubovaná řezná hlava, vyměnitelná

    Charakteristika:

    • HRC 19: Ø 11 mm
    • HRC 40: Ø 9 mm
    • HRC 48: Ø 6 mm
    • Délka břitu mm: 44 mm
    • Tloušťka hlavy: 40 mm
    • s vícesložkovým opláštěním
    • šedá atramentovaná
    • Středový nůž

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka