Kliešte na švy zalomené o 45° 22

Č. pol.: 709945 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka otvorenia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka otvorenia 22 mm
    Dĺžka čeľustí 28 mm
    Celková dĺžka 180 mm
    Druh produktu Uchopovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 709945 22
    EAN/GTIN 4010220002681
    Číslo výrobcu D341-22

    Popis

    Prevedenie:

    Obzvlášť silný tvar so stabilným tvarom. Vložený kĺb. Zápustkovo kované, kalené a lakované.
    Ramená s plastovým poťahom.

    Materiál:

    Špeciálna oceľ.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka