Klampiarske kliešte okrúhle

Č. pol.: 709935
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka čeľustí 50 mm
    Celková dĺžka 260 mm
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Druh produktu Okrúhle kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 709935
    EAN/GTIN 4010220003039
    Číslo výrobcu D311

    Popis

    Prevedenie:

    Silné čeľuste s jemným ozubením. Vložený kĺb a stabilné ramená. Zápustkovo kované a kalené. Hlava bez povrchovej úpravy. Ramená s plastovým poťahom.

    Materiál:

    Chróm-vanádiová oceľ.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka