{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 280 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 10 mm - 70 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 2/5 – 2,3/4 palec | |
Rozsah upínania a | 90 mm | |
horná uchopovacia čeľusť | prizmatické | |
Prevedenie čeľustí | tvar U - zalomený | |
Podložka | trojbodová dosadacia plocha | |
Materiál Kliešte | Pružinová oceľ | |
Materiál uchopovacej čeľuste | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | poniklovaný | |
Druh produktu | Samosvorné kliešte |
Číslo položky | 709501 280 | |
EAN/GTIN | 4062406241070 | |
Číslo výrobcu | 709501 280 |