Uchopovacie kliešte Langbeck 175

Č. pol.: 708401 175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 554 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 175 mm
    Dĺžka čeľustí 45 mm
    Druh produktu Samosvorné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 708401 175
    EAN/GTIN 4062406240363
    Číslo výrobcu 708401 175

    Popis

    Prevedenie:

    Dlhé, štíhle čeľuste, zvnútra ozubené. Nastaviteľný upínací tlak, kliešte sú kompletne poniklované.

    Použitie:

    Na pevné pridržanie malých a najmenších dielov (hrúbka čeľustí na hrote cca 4 mm).

    Materiál:

    Čeľuste z overenej kvalitnej ocele.

    Náhradní díl:

    Náhradná pružina č. 708301 veľkosti 4, 5 a 7.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka