Automatické uchopovacie kliešte, samonastavovacie 160

Č. pol.: 708251 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
765 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čeľustí 24 mm
Rozsah upnutia 32 mm
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 708251 160
EAN/GTIN 4062406124694
Číslo výrobcu 708251 160

Popis

Prevedenie:

Automatické nastavenie na zodpovedajúci rozsah upínania, teda praktické ovládanie jednou rukou. Jednorazové nastavenie upínacej sily zabezpečuje konštantný upínací tlak v celom rozsahu upínania.
Oválny tvar otvoru s ozubenými uchopovacími čeľusťami.

Použitie:

Na rýchle a efektívne upnutie profilovaného a plochého materiálu. Tlak pri upnutí do 10 000 N.

Náhradní díl:

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 5 CJ a 8,5 CJ.