Zaisťovacie kliešte na drôt 280

Č. pol.: 707910 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 280 mm
Tvar čeľustí 40° skosené
Vlastnosť čeľustí Rezné čeľuste dodatočne indukčne kalené
Prevedenie čeľustí Čeľuste, vnútorná strana zdrsnená
Materiál špeciálna oceľ
Povrch brunované resp. lakované, lesklá hlava
pre ⌀ drôtu < 1,6 mm
Druh produktu Zaisťovacie kliešte na drôt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 707910 280
EAN/GTIN 4018754094684
Číslo výrobcu 65751280

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kované kliešte. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany. Rezné čeľuste dodatočne indukčne kalené. Čeľuste sú vpredu skosené pod uhlom 40°.

Použitie:

Na stočenie poistných drôtov (pozri obrázok); zmenou polohy je možné spracovať akúkoľvek dĺžku drôtu. Pre drôty s ⌀ do cca 1,6 mm. Otáčanie doprava aj doľava s automatickým návratom.

Materiál:

Špeciálna oceľ, brunovaná resp. lakovaná, lesklá hlava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka