{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 300 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 9242 | |
Hlava | úzke | |
Rameno | dlhé | |
Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | pozinkované | |
Druh produktu | Štiepacie kliešte |
Číslo položky | 706670 300 | |
EAN/GTIN | 4003773228110 | |
Číslo výrobcu | 99 14 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Armovacie kliešte silové, pozinkované 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
28,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
461 kus/y s okamžitým dodaním
16,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 300 | 300 |
Hlava | úzke | úzke |
Povrch | pozinkované | čierno atramentované, lesklá hlava |
Rameno | dlhé | dlhé |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,8 | 2,8 |
Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji |
Druh produktu | Štiepacie kliešte | Štiepacie kliešte |