Brusný pás 75x2000 mm za-P48 PE Y JTS ZA80 PREMIUM ocel/nerez

Č. pol.: 706475
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 706475
EAN/GTIN 9003177064753
Číslo výrobcu 706475
Číslo L L50140 2052

Popis

Popis:

Pásy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y jsou vhodné zejména pro náročné suché aplikace na tvrdé oceli a nerezové oceli. Tyto pásy jsou vybaveny odolnou polyesterovou tkaninou a tvrdým zirkoniem a nabízejí vynikající výkon při odstraňování ve vysokotlakých aplikacích. Aktivní chladicí kapaliny v tělesu snižují tvorbu tepla během broušení. Tento vysoce výkonný produkt se vyznačuje robustním designem a jedinečnou kvalitou.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní páska
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA-P48 PE Y JTS ZA80
  • Rozměr (Š x H): 75 x 2000 mm
  • Tloušťka: 75 mm
  • Otvor: 2000 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Nástroj pro: Stojanová pásová bruska

Výhoda:

  • Vynikající výkon při odstraňování a ideální pro vysokotlaké obrábění pomocí tvrdého zirkonia
  • Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivní vrstvě chladicí kapaliny
  • Odolná polyesterová tkanina pro robustní konstrukci pásek

Použitie:

  • Pro náročné aplikace na běžné i tvrdé oceli a nerezové oceli, zejména pro suché aplikace

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 36/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka