Brusný pás 75x2000 mm za-P43 PE Y JTS ZA40 PREMIUM ocel/neželezné kovy

Č. pol.: 706469
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 706469
EAN/GTIN 9003177064692
Číslo výrobcu 706469
Číslo L L50140 2660

Popis

Popis:

Díky použití pevné polyesterové tkaniny nabízí PRÉMIOVÝ pás ZA-P43 PE Y od společnosti Tyrolit nejvyšší míru úběru oceli a neželezných kovů v aplikacích s lehkým až středním tlakem. Aktivní chladicí kapaliny v tělesu snižují tvorbu tepla během broušení. Zvláštní vlastností těchto tyrolitových pásů je, že mohou být také použity ve vlhkých aplikacích s olejem, emulzí nebo vodou a stále poskytují nejlepší výsledky.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní páska
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA-P43 PE Y JTS ZA40
  • Rozměr (Š x H): 75 x 2000 mm
  • Tloušťka: 75 mm
  • Otvor: 2000 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Stojanová pásová bruska

Výhoda:

  • Vynikající výkon při odstraňování a ideální pro lehké a středně tlakové obrábění
  • Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivní chladicí kapalině v vazbě
  • Pevná polyesterová tkanina pro nejvyšší výkon při odstraňování

Použitie:

  • Pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy
  • Zvláště pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 36/40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka