Popis:
Odolná směsová tkanina z PRVOTŘÍDNÍCH pásů ZA-P41 PC X byla speciálně vyvinuta pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy. Díky použití tvrdého zirkonia jsou tyto pásy ideální pro velmi vysoký tlak a poskytují nadprůměrné rychlosti odstraňování. Aktivní chladicí kapaliny v tělesu snižují tvorbu tepla během broušení. Zvláštní vlastností těchto tyrolitových pásů je, že mohou být také použity ve vlhkých aplikacích s olejem, emulzí nebo vodou a stále poskytují nejlepší výsledky.
Charakteristika:
- Tvar: Textilní páska
- Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA-P41 PC X JTS ZA80
- Rozměr (Š x H): 50 x 1000 mm
- Tloušťka: 50 mm
- Otvor: 1000 mm
- Velikost zrna: 80
- Nástroj pro: Stojanová pásová bruska
Výhoda:
- Vynikající výkon při odstraňování a ideální pro vysokotlaké obrábění pomocí tvrdého zirkonia
- Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivní chladicí kapalině v vazbě
- Odolná směsová tkanina pro robustní konstrukci pásu
- Na vyžádání jsou k dispozici velikosti zrna 24, 36 a 100
Použitie:
- Pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy
- Zvláště pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou
Odporúčanie:
- Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
- Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu