Brusný pás 75x533 mm a-B06 PC X JOT A80 základní univerzální

Č. pol.: 706385
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 706385
EAN/GTIN 9003177063855
Číslo výrobcu 706385
Číslo L L50140 1861

Popis

Popis:

Basic A-B06 PC X pásy pro přenosnou pásovou brusku jsou univerzálně použitelné a používají se zejména na dřevo. Jeho základna z oxidu hlinitého a textilní podklad poskytuje uživateli spolehlivý nástroj s dobrou životností a vysokým výkonem při odstraňování. Speciální povlak na zrno zabraňuje zanesení pásů při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barva. Jednoduchá manipulace a montáž šetří další pracovní dobu.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní páska
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, dřevo, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, Gelcoat, kompozity, odlévání
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B06 PC X JOT A80
  • Rozměr (Š x H): 75 x 533 mm
  • Tloušťka: 75 mm
  • Otvor: 533 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Nástroj pro: Přenosná pásová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dobrá životnost
  • Vysoká úroveň odstranění

Použitie:

  • Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, s přenosnými ručními bruskami

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka