Brusný pás 75x457 mm a-B06 PC X JOT A80 základní univerzální

Č. pol.: 706370
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsny pás

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 706370
    EAN/GTIN 9003177063701
    Číslo výrobcu 706370
    Číslo L L50140 2249

    Popis

    Popis:

    Basic A-B06 PC X pásy pro přenosnou pásovou brusku jsou univerzálně použitelné a používají se zejména na dřevo. Jeho základna z oxidu hlinitého a textilní podklad poskytuje uživateli spolehlivý nástroj s dobrou životností a vysokým výkonem při odstraňování. Speciální povlak na zrno zabraňuje zanesení pásů při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barva. Jednoduchá manipulace a montáž šetří další pracovní dobu.

    Charakteristika:

    • Tvar: Textilní páska
    • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, dřevo, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, Gelcoat, kompozity, odlévání
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: A-B06 PC X JOT A80
    • Rozměr (Š x H): 75 x 457 mm
    • Tloušťka: 75 mm
    • Otvor: 457 mm
    • Velikost zrna: 80
    • Nástroj pro: Přenosná pásová bruska

    Výhoda:

    • Univerzální použití
    • Dobrá životnost
    • Vysoká úroveň odstranění

    Použitie:

    • Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, s přenosnými ručními bruskami

    Odporúčanie:

    • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
    • Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka