Brusný pás 75x457 mm a-B06 PC X JOT A60 základní univerzální

Č. pol.: 706369
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 706369
EAN/GTIN 9003177063695
Číslo výrobcu 706369
Číslo L L50140 2145

Popis

Popis:

Basic A-B06 PC X pásy pro přenosnou pásovou brusku jsou univerzálně použitelné a používají se zejména na dřevo. Jeho základna z oxidu hlinitého a textilní podklad poskytuje uživateli spolehlivý nástroj s dobrou životností a vysokým výkonem při odstraňování. Speciální povlak na zrno zabraňuje zanesení pásů při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barva. Jednoduchá manipulace a montáž šetří další pracovní dobu.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní páska
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, dřevo, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, Gelcoat, kompozity, odlévání
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B06 PC X JOT A60
  • Rozměr (Š x H): 75 x 457 mm
  • Tloušťka: 75 mm
  • Otvor: 457 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Přenosná pásová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dobrá životnost
  • Vysoká úroveň odstranění

Použitie:

  • Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, s přenosnými ručními bruskami

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.