Siko kliešte Cobra® s jemným nastavením zárezov extra štíhla hlava 250

Č. pol.: 706250 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu Cobra
    Celková dĺžka 250 mm
    Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
    Rozpätie pre šesťhran 34 mm
    Rozsah upínania pre rúry 1.1/4 palec
    Počet mriežok Jemné nastavenie 19
    Norma DIN ISO 8976
    Prevedenie čeľustí extra úzke
    Rukoväť s plastovým poťahom
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    bez iskier nie
    Mriežka Možnosť jemného nastavenia Áno
    Samoupínanie Áno
    Ochrana svoriek Áno
    Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 706250 250
    EAN/GTIN 4003773061267
    Číslo výrobcu 87 51 250

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálny, mimoriadne štíhly tvar hlavy pre stiesnené pracovné podmienky. Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Jemné nastavenie západky pomocou pružinového tlačidla. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

    Norma:

    DIN ISO 8976

    Materiál:

    Chróm-vanadiová elektrooceľ; kovaná v zápustke.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka