Popis:
S tímto PRÉMIOVÝM kotoučem Tyrolit Fast Change (TFC) máte zaručeno, že se budete správně rozhodovat pro obrábění různých materiálů, jako je plast, dřevo nebo hliník. Kromě lepší stability hran zajišťuje speciální fóliová podložka také nejvyšší rychlost odstraňování. Díky suchému zipu na zadní straně můžete rychle a snadno připevnit tento disk na náhodnou orbitální brusku. Kotouč s háčkem a smyčkou je standardně vybaven 8, 15 nebo 17 otvory a je k dispozici ve velikostech zrn až 400 pro dokonalou povrchovou úpravu.
Charakteristika:
- Tvar: Filmový disk
- Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, gelcoat, kompozity, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A-P22 FI A240
- Průměr: 125 mm
- Velikost zrna: 240
- Nástroj pro: Excentrické brusky
Výhoda:
- Speciální fólie pro lepší stabilitu hran a nejvyšší výkon při odstraňování
- Nemažte ani nezaskřípněte podložku
- Systém rychlé výměny TYROLIT pro rychlé a snadné výměny oken díky suchému zipu
Použitie:
- Pro hrubé nebo jemné obrábění obrobků z plastu, kompozitního materiálu, gelové vrstvy, dřeva a hliníku
Odporúčanie:
- Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
- Velikost zrna 80-120 pro univerzální broušení
- Velikost zrna 150-400 pro perfektní povrchovou úpravu
Speciální funkce:
- Rychlá výměna disku díky TFC
- Nejvyšší rychlost odstraňování
- Velmi dobrá stabilita hran