Vyměnitelný plech, ocelový plech

Č. pol.: 70608
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70608
EAN/GTIN 4031405706088
Číslo výrobcu 070608
Číslo L L90110 1337

Popis

Popis:

  • Výměnná deska pro příčky pro alternativní použití jako reklamní deska, pinboard atd.
  • Snadné změny
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Tloušťka desky: 3 mm
  • Oblast zobrazení šířky: 920 mm
  • Rozsah sledování výšky: 720 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka