{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,2 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Materiál | chróm-vanadiová elektrická oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | Áno | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
s otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 706051 200 | |
EAN/GTIN | 4003773081494 | |
Číslo výrobcu | 74 06 200 T |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, s poistným očkom 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
50,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
853 kus/y s okamžitým dodaním
22,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 200 | 200 |
Povrch | chrómovaná | svetlý |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3 | 3 |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,2 | 4,2 |
Materiál | chróm-vanadiová elektrická oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte |