Popis:
V závislosti na velikosti zrna se vláknové kotouče Basic používají pro různé povrchové práce – od broušení až po dokončování. Přívod chladicí kapaliny poskytuje chladné broušení při hledání spolehlivého nástroje pro univerzální použití na oceli, hliníku a dřeva, jsou vynikající volbou pro všechny obchodníky.
Charakteristika:
- Tvar: VLÁKNOVÝ disk
- Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, dřevo
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: A-B02 V A80
- Rozměr (D x H / ZAŘÍZENÍ): 180 x 22 / 4 mm
- Průměr: 180 mm
- Otvor: 22 mm
- Velikost zrna: 80
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysokou agresivitu
- Přídavná chladicí kapalina v vázání pro broušení chladičů a delší životnost
Použitie:
- Pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo
Odporúčanie:
- Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování
Speciální funkce:
- Vhodné pro ocel, hliník a dřevo
- Dobré odstranění zásob
- Dlouhá životnost díky chladicí vrstvě