Ploché zaoblené kliešte rovné izolované podľa VDE, s poistným očkom 200

Č. pol.: 706030 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 200 mm
    Dĺžka čeľustí 70 mm
    Materiál chróm-vanadiová elektrická oceľ
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 706030 200
    EAN/GTIN 4003773081449
    Číslo výrobcu 26 16 200 T

    Popis

    Prevedenie:

    Kliešte s poistným očkom na upevnenie ochrany proti pádu. Poistné očká pevne privarené k plášťu rukoväti, dynamicky zaťažiteľné do výšky pádu až 3 m.
    Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

    Použitie:

    Na použitie pri stavbe budov, inžinierskych stavbách, údržbe budov, pre priemyselných horolezcoch, pokrývačov, výstavbe veľtrhov atď.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová elektrooceľ; kovaná v zápustke.

    Poznámka:

    Iné prevedenia a veľkosti na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka