Siko kliešte Cobra® s atramentom s poistným očkom 250

Č. pol.: 706020 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu Cobra
    Celková dĺžka 250 mm
    Rozpätie pre šesťhran 46 mm
    Rozsah upínania pre rúry 2 palec
    Počet mriežok Jemné nastavenie 25
    Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 706020 250
    EAN/GTIN 4003773080152
    Číslo výrobcu 87 02 250 T

    Popis

    Prevedenie:

    Kliešte s poistným očkom na upevnenie ochrany proti pádu. Poistné očká pevne privarené k plášťu rukoväti, dynamicky zaťažiteľné do výšky pádu až 3 m.

    Použitie:

    Na použitie pri stavbe budov, inžinierskych stavbách, údržbe budov, pre priemyselných horolezcoch, pokrývačov, výstavbe veľtrhov atď.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová elektrooceľ; kovaná v zápustke.

    Poznámka:

    Iné prevedenia a veľkosti na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka