Kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE, s poistným očkom, Celková dĺžka: 180mm

Č. pol.: 706010 180
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,2 mm
Materiál chróm-vanadiová elektrická oceľ
Povrch chrómovaná
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 706010 180
EAN/GTIN 4003773081395
Číslo výrobcu 03 06 180 T
Výrobca KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Kliešte s poistným očkom na upevnenie ochrany proti pádu. Poistné očká pevne privarené k plášťu rukoväti, dynamicky zaťažiteľné do výšky pádu až 3 m.
Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Použitie:

Na použitie pri stavbe budov, inžinierskych stavbách, údržbe budov, pre priemyselných horolezcoch, pokrývačov, výstavbe veľtrhov atď.

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ; kovaná v zápustke.

Poznámka:

Iné prevedenia a veľkosti na vyžiadanie.