Brusné plátno 230x280 mm a-B01 C JX A240 PVC/dřevo/lak/lak

Č. pol.: 705997
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny papier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 705997
EAN/GTIN 9003177059971
Číslo výrobcu 705997
Číslo L L50140 2887

Popis

Popis:

Díky těmto univerzálním látkovým deskám Basic můžete snadno vyrovnat, vyhladit a dokonce provádět lehké odstraňování otřepů. Díky otevřenému rozložení zrna jsou ideální pro suché broušení a pokaždé poskytují vynikající výsledky. Ať už jste začátečník nebo odborník, listy na povrchu tkáně vás dokonale vybaví.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní luk
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, kompozity, Gelcoat, plast / PVC, barva / lak
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B01 C JX
  • Rozměr (D x H): 230 x 280 mm
  • Tloušťka: 230 mm
  • Otvor: 280 mm
  • Velikost zrna: 240
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrn na polopružné bavlněné základně
  • Univerzální použití

Použitie:

  • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka