{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | TwinGrip | |
Celková dĺžka | 200 mm | |
Dĺžka čeľustí | 27 mm | |
Šírka čeľuste | 11 mm | |
Rozpätie pre šesťhran | 22 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 7/8 palec | |
Ochrana svoriek | áno | |
Samoupínanie | áno | |
Počet mriežok Jemné nastavenie | 5 | |
Prevedenie čeľustí | 3-bodové zariadenie | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | chróm-vanadiová elektrická oceľ | |
Druh produktu | Kliešte na rúry |
Číslo položky | 705992 200 | |
EAN/GTIN | 4003773087250 | |
Číslo výrobcu | 82 02 200 |