{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Cobra | |
Celá dĺžka | 300 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozpätie krídel pre šesťhran | 60 mm | |
Rozpätie pre potrubia | 2,3/4 palec | |
Počet nastavovacích zarážkov | 30 | |
Štandard | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskry | nie | |
Rýchle nastavenie | nie | |
Samočinné upínanie | Áno | |
Ochrana proti zovretiu | Áno | |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705950 300 | |
EAN/GTIN | 4003773014126 | |
Číslo výrobcu | 87 05 300 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Siko kliešte Cobra® chrómované s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
54,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
953 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 615 kus/y s okamžitým dodaním
22,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
760 kus/y s okamžitým dodaním
23,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celá dĺžka | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Rozpätie pre potrubia | 2,3/4 palec | 2 palec | 2 palec | 2 palec |
Rozpätie krídel pre šesťhran | 60 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |