Vodárenské kliešte Opláštenie rukoväti podľa VDE 250

Č. pol.: 705746 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 498 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
Rozpätie pre šesťhran 36 mm
Rozsah upínania pre rúry 1.1/2 palec
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier nie
Mriežka Možnosť jemného nastavenia nie
Samoupínanie Áno
Ochrana svoriek Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 705746 250
EAN/GTIN 4045197887887
Číslo výrobcu 705746 250

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.
Kliešte čierne atramentizované. Hlava leštená, rukoväti s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka