{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Alligator | |
Celková dĺžka | 250 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozpätie pre šesťhran | 46 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 2 palec | |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Mriežka Možnosť jemného nastavenia | nie | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705740 250 | |
EAN/GTIN | 4003773039303 | |
Číslo výrobcu | 88 06 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Siko kliešte Aligator® Opláštenie rukoväti podľa VDE 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
37,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 570 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie |
Celková dĺžka | 250 | 250 |
Ochrana svoriek | Áno | Áno |
Mriežka Možnosť jemného nastavenia | nie | nie |
Samoupínanie | Áno | Áno |
Rozpätie pre šesťhran | 46 | 36 |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |