Siko kliešte Alligator® chrómované, s návlekmi rukoväte 175

Č. pol.: 705700 175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Alligator
Celková dĺžka 175 mm
Povrch chrómovaná
Rozpätie pre šesťhran 36 mm
Rozsah upínania pre rúry 1.1/2 palec
Norma DIN ISO 8976
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier nie
Samoupínanie Áno
Ochrana svoriek Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 705700 175
EAN/GTIN 4003773060130
Číslo výrobcu 88 05 180

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky.
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.