Popis:
Řezání oceli je snadné s touto PRÉMIOVOU čepelí. Ať už plechy, profily, trubky, tyče nebo pevný materiál - můžete oddělit jakýkoli tvar v žádném okamžiku. Velmi jemné zrnitost těchto disků zajišťuje obzvláště nízkou otřep. Kromě jednoduché a přesné manipulace jsou tyto nástroje obzvláště přesvědčivé při použití v těžko přístupných oblastech.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 100
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 100 - BFM
- Rozměr (D x D x H x H): 63 x 2 x 10 mm
- Průměr: 63 mm
- Tloušťka: 2 mm
- Otvor: 10 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Zvláště tenké a jemně zrnité disky umožňují krátkou dobu separace a práci bez únavy
- Ideální pro práci v těžko přístupných oblastech
- Přesvědčí svou dlouhou životností a jednoduchou a přesnou manipulací
- Velikost zrna 100 umožňuje obzvláště řezání s nízkým otřepy
Použitie:
- Pro zpracování různých vlastností oceli
- Pro řezání tenkostěnných plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu