Rýsovací jehla s tvrdokovovou špičkou

Č. pol.: 704.45
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Rysovacia ihla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 704.45
    EAN/GTIN 7610733004584
    Číslo výrobcu PB 704.45
    Číslo L L60060 1183

    Popis

    Popis:

    • Deskovací jehla, s karbidovým hrotem
    • pro použití na tvrdé materiály < 40 HRC
    • přesné drásání, drásání povrchů ve výrobní technice
    • přesné hroty dlouze oboustranně broušené, vysoká tvrdost, extrémně odolný
    • chromovaný, odolná ochrana proti korozi
    • tenká rukojeť, prostorově úsporný a univerzálně použitelný
    • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Diameter: 4 mm
    • Hele længden: 160 mm
    • Klingelængde: 45 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka