{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
elektrostatická vlastnosť | VDE 1000 V | |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
izolované do | AC 1000 V; DC 1500 V | |
Rukoväť | s časťou z mäkkého plastu | |
Materiál Kliešte | plast spevnený skleneným vláknom | |
plne izolovaný | Áno | |
Druh produktu | Uchopovacie kliešte |
Číslo položky | 702400 180 | |
EAN/GTIN | 4003773073956 | |
Číslo výrobcu | 98 62 01 |