Plné pryžové kolo

Č. pol.: 70217
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Koleso

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 70217
    EAN/GTIN 4017976702179
    Číslo výrobcu 70217
    Číslo L L90070 234

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Černé plné pryžové pneumatiky na ráfcích z ocelového plechu, náboje s válečkovými ložisky.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 300
    Velikost kol (mm): 260 x 56
    Pneumatiky: Plná guma
    Rámeček: červený plast
    Ložisko kola: Válečkové ložisko
    Délka náboje (mm): 75 offset
    Ø otvoru (mm): 25

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka