Pre túto položku je dostupný iný variant:

Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte 180

Č. pol.: 701601 180
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu KNIPEXtend
    Celková dĺžka 180 mm
    Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,2 mm
    Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ 3,4 mm
    Norma DIN ISO 5746
    Vlastnosť čeľustí ozubené
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
    Povrch chrómovaná
    bez iskier nie
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 701601 180
    EAN/GTIN 4003773034933
    Číslo výrobcu 03 05 180

    Popis

    Prevedenie:

    Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
    Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.
    KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

    Norma:

    DIN ISO 5746.

    Materiál:

    Špeciálna nástrojová oceľ.

    Poznámka:

    Predchádzajúci model č. 701600 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka