Plastová palička D.35 mm 376 g

Č. pol.: 70160035
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70160035
EAN/GTIN 4018754041329
Číslo výrobcu 70160035
Číslo L L60010 2695

Popis

Popis:

  • S vyměnitelnými hlavami z nárazuvzdorného acetátu celulózy a rukojeti popela

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 35 mm
  • Tvrdost: 65 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Délka [mm): 290 mm
  • Hmotnost: 376 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka