{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701600 200 | |
EAN/GTIN | 4003773041146 | |
Číslo výrobcu | 03 05 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
25,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním
19,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnosť čeľustí | ozubené | ozubené |
bez iskier | nie | nie |
Celková dĺžka | 200 | 200 |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,8 | 3,8 |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |