{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701600 180 | |
EAN/GTIN | 4003773034933 | |
Číslo výrobcu | 03 05 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
22,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 329 kus/y s okamžitým dodaním
16,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnosť čeľustí | ozubené | ozubené |
bez iskier | nie | nie |
Celková dĺžka | 180 | 180 |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,4 | 3,4 |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |