{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701600 160 | |
EAN/GTIN | 4003773039518 | |
Číslo výrobcu | 03 05 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinované kliešte, chrómované, opláštené rukoväte 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
21,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním
15,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie |
Celková dĺžka | 160 | 160 |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |