{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701520 200 | |
EAN/GTIN | 4045197283504 | |
Číslo výrobcu | 701520 200 |