Kombinované kliešte, leštené 200

Č. pol.: 701500 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 200 mm
    Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,5 mm
    Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ 3,8 mm
    Norma DIN ISO 5746
    Vlastnosť čeľustí ozubené
    Rukoväť s plastovým poťahom
    Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
    Povrch Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
    bez iskier nie
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 701500 200
    EAN/GTIN 4003773213253
    Číslo výrobcu 03 01 200

    Popis

    Prevedenie:

    Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
    Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

    Norma:

    DIN ISO 5746.

    Materiál:

    Špeciálna nástrojová oceľ.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka