Gumová palička D.75 mm 780 g

Č. pol.: 70140003
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70140003
EAN/GTIN 4018754041251
Číslo výrobcu 70140003
Číslo L L60010 3057

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z tvrdé pryže o tvrdosti cca 90 Shore A.
  • Podle normy DIN 5128-90
  • S leštěnou rukojetí z popela

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 75 mm
  • Tvrdost: 90 Shore
  • L1: 350 mm
  • L2: 130 mm
  • Délka [mm): 350 mm
  • Hmotnost: 780 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka