Dokončovací a zatloukací kladivo D.20/41 mm D.300 mm

Č. pol.: 70130006
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70130006
EAN/GTIN 4018754041145
Číslo výrobcu 70130006
Číslo L L60010 1647

Popis

Popis:

  • S kulatým a žaludkovým drátem

Charakteristika:

  • Úderná plocha: 20/41 mm
  • Průměr (mm): 20/41 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Délka [mm): 310 mm
  • Hmotnost: 461 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka