Dokončovací a zatloukací kladivo D.18/41 mm D.300 mm

Č. pol.: 70130005
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70130005
EAN/GTIN 4018754041138
Číslo výrobcu 70130005
Číslo L L60010 1617

Popis

Popis:

  • S kruhovou a sférickou dráhou

Charakteristika:

  • Úderná plocha: 18/41 mm
  • Průměr (mm): 18/41 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 158 mm
  • Délka [mm): 309 mm
  • Hmotnost: 479 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka