Technické kladivo 2 lb. d.380 mm

Č. pol.: 70120003
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70120003
EAN/GTIN 4018754041053
Číslo výrobcu 70120003
Číslo L L60010 1763

Popis

Popis:

  • S rukojetí popela

Charakteristika:

  • lb.: 2 lb.
  • L1: 380 mm
  • L2: 126 mm
  • Délka [mm): 375 mm
  • Hmotnost: 1045 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka