Zámečnické kladivo 500 g D.320 mm

Č. pol.: 70110011
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70110011
EAN/GTIN 4018754306916
Číslo výrobcu 70110011
Číslo L L60010 6467

Popis

Popis:

  • Ochranná objímka z ocelového hřídele pro optimální ochranu proti poruchám
  • Ergonomicky tvarovaná, dvojitě zakřivená rukojeť z hickory dřeva
  • Lakovaná rukojeť poskytuje lepší přilnavost
  • Vyhovuje normě DIN 1041
  • Informace o DIN a hmotnosti jsou vyraženy v hlavě kladiva

Charakteristika:

  • Hmotnost hlavy kladiva: 500
  • L1: 320 mm
  • L2: 118 mm
  • Délka [mm): 320 mm
  • Hmotnost: 600 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka