Scotch-Brite™ Odjehlovací a dokončovací Disc Pad opěrný talíř PRO Unitized, T27, 114 mm x 22 mm, 2S FIN

Č. pol.: 7010412238
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7010412238
EAN/GTIN 50076308772357
Číslo výrobcu 7010412238
Číslo L L51710 145

Popis

Prevedenie:

Konstrukce z flísu ze stlačeného vlákna zajišťuje delší životnost a pevnost výrobku
Přesně tvarovaná keramická drť 3M byla speciálně navržena tak, aby umožňovala rychlé řezání a tím i účinnější odstraňování otřepů
Otevřený design zabraňuje vniknutí prachu a minimalizuje zanesení výrobku během broušení
Ideální pro lehký až vysoký úběr materiálu

Popis:

Lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO je navržen tak, aby usnadnil a zefektivnil řadu aplikací v kovozpracujícím průmyslu. Typické výrobky tohoto typu mohou být buď dokončovací, odjehlovací nebo směšovací. Tento kompaktní kotouč je speciálně navržen pro všechny tyto aplikace.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka