Scotch-Brite™ Odjehlovací a dokončovacíDisc Pad opěrný talíř PRO Unitized DP-UW, 76 mm x 19 mm x 6,35 mm, 8C CRS+

Č. pol.: 7010329496
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsny kotúč obojstranný

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7010329496
    EAN/GTIN 50076308901283
    Číslo výrobcu 7010329496

    Popis

    Prevedenie:

    Používejte kompaktní brusný kotouč s delší životností
    Rychlejší odstraňování otřepů
    Měkké, silné a hladké brusný kotouč s možností snadno nastavitelných obrábění

    Popis:

    Používejte kompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ PRO pro vysoký brusný výkon a životnost nástroje při odstraňování otřepů a jemném dokončování. Naše lisované kompaktníDisc Pad opěrný talíře s hladkým chodem odstraňují otřepy rychle a čistě. Jsou měkké, aby se nepoškodily, ale pevné a odolné proti opotřebení jako železo, takže je třeba je méně často vyměňovat. Jsou vyrobeny z přesně tvarovaných keramických brusných zrn nalepených na nylonové tkanině. Tvrdost keramického materiálu v kombinaci se samoostřícími zrny prodlužuje životnost a práce může být provedena rychleji, aniž by byl obětován požadovaný hladký výsledek nebo nastavitelný povrch, který poskytují brusnéDisc Pad opěrný talíře Scotch-Brite. Kompaktní odjehlovací a dokončovacíDisc Pad opěrný talíře PRO jsou ideální pro obnovu a údržbu OEM a potrubí. Tyto robustní, vysoce výkonné brusnéDisc Pad opěrný talíře spolehlivě odstraňují nečistoty, korozní usazeniny a další nečistoty, aniž by namáhaly nebo ovlivňovaly tvar závitu. Potrubí tak může být rychleji uvedeno zpět do provozu.

    Poznámka:

    Pro kovové aplikace v ropném a plynárenském průmyslu

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka