Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO lisovaný kompaktní kotouč, TR, 76 mm x 6,35 mm x NH, 2S FIN

Č. pol.: 7010329346
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7010329346
    EAN/GTIN 50076308772333
    Číslo výrobcu 7010329346
    Číslo L L51710 290

    Popis

    Prevedenie:

    Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
    Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
    Perfect for moderate to heavy deburring
    Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
    Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

    Popis:

    Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Kmpakt Disc DP-UR je náš nový nástroj pro obrábění kovů s přesně tvarovanou zrnitostí 3M vetkanou do brusiva. TytoDisc Pad opěrný talíře mají měkkou podložku z nylonových vláken a obsahují nástavec Roloc™ pro rychlé a snadné připojení k elektrickému nářadí.

    Charakteristika:

    Lisovaná konstrukce z vláknového rouna zvyšuje odolnost a pevnost brusiva a přispívá k životnosti prodloužení
    Netkaná konstrukce umožňuje únik prachu a oděru a minimalizuje zatížení
    Ideální pro středně těžké až těžké odstraňování otřepů

    Poznámka:

    Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka