Prevedenie:
Značka: Xtract™
Barva: fialová
Průmyslová odvětví: Kompozitní průmysl // Doprava a těžká technika // Všeobecný průmysl // Kovoobrábění // AOEM // Dřevoobrábění // Příprava nátěrů.
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min
Průměr: 127,0 mm
Popis:
Filmový kotouč 3M Xtract™ 360L je vybaven patentovanou perforací 3M™ Multihole, která zajišťuje lepší odsávání prachu při dokončování. Je součástí řady 3M Xtract™, která představuje optimum v oblasti odstraňování prachu a výkonu. Naše inovativní konstrukce s více otvory zajišťuje lepší odsávání prachu než výrobky s pěti nebo šesti otvory - zlepšuje odstraňování prachu a výrazně zvyšuje životnost nástroje. Tato konstrukce eliminuje nutnost jejich zarovnávání s otvory v brusném kotouči, takže výměna kotouče je rychlá, snadná a pohodlná. Brusné kotouče 3M řady Profi jsou navrženy tak, aby nabízely bezkonkurenční kombinaci výkonu a hodnoty.
Charakteristika:
Patentovaná perforace 3M Xtract™ s více otvory zajišťuje výjimečně dobré odsávání prachu, zabraňuje jeho zanášení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí.
Otevřená disperze a speciální povlak zabraňují ucpávání a zajišťují optimální rychlost odstraňování materiálu a životnost nástroje.
Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu kotoučů a optimalizuje jejich životnost
Odolný fóliový nosný materiál je odolný proti roztržení a zajišťuje dokonalou povrchovou úpravu s nízkými tolerancemi
Zrna oxidu hlinitého zajišťují silnější a delší abrazi než běžný granát
Poznámka:
Průměr: 127,0 mm