Vyražeč závlaček 175 x 3mm

Č. pol.: 70070009
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
    Druh produktu Vyrážač závlačiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 70070009
    EAN/GTIN 4018754040681
    Číslo výrobcu 70070009
    Číslo L L60010 4054

    Popis

    Popis:

    • DIN 6450
    • osmiúhelník
    • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

    Charakteristika:

    • Průměr hrotu nástroje: 3 mm
    • SW Stopka nástroje 8k: 10 mm
    • Délka [mm): 175 mm
    • Hmotnost: 57 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka