Průbojník 120 x 8 mm SW.12 mm

Č. pol.: 70060009
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
    Druh produktu Priebojník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 70060009
    EAN/GTIN 4018754040599
    Číslo výrobcu 70060009
    Číslo L L60010 3055

    Popis

    Popis:

    • DIN 6458
    • osmiúhelník
    • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

    Charakteristika:

    • Průměr hrotu nástroje: 8 mm
    • SW Stopka nástroje 8k: 12 mm
    • Délka [mm): 120 mm
    • Hmotnost: 68 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka